Brocas
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
Taladrar
Brocas
3O533061
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
Promat Deep Hole Drill Bit 8mm HSS-E Cylindrical Shank 305mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3O533061
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
210
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
305
Taladro de diámetro (mm)
8
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
210
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3O533061
EAN
4015448738060
UBB
500581812368
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000865942