text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 8.5mm HSS-E Cylindrical Shank 305mm


Artículo No. 7H643036
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 210
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 305
Taladro de diámetro (mm) 8.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 210
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 7H643036
EAN 4015448738077
UBB 500583108765
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000865943
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.