text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 7.5mm HSS Cylindrical Shank 225mm


Artículo No. 3T653218
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 155
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 225
Taladro de diámetro (mm) 7.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 155
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075060
Type Deep Hole Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 3T653218
EAN 4015448489634
UBB 500581899241
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861145
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.