Brocas
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
Taladrar
Brocas
0Y914493
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
Promat Deep Hole Drill Bit 6mm HSS-E Cylindrical Shank 330mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0Y914493
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
225
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
330
Taladro de diámetro (mm)
6
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
225
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Y914493
EAN
4015448738251
UBB
500573934444
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000865960