text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 6.8mm HSS-E Cylindrical Shank 290mm


Artículo No. 7A583602
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 200
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 290
Taladro de diámetro (mm) 6.8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 200
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 7A583602
EAN 4015448738022
UBB 500583040695
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000865939
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.