text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 6.5mm HSS-E Cylindrical Shank 215mm


Artículo No. 4B394563
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 150
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 215
Taladro de diámetro (mm) 6.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 150
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 4B394563
EAN 4015448737735
UBB 500581970596
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000865913
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.