Brocas
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
Taladrar
Brocas
6F243284
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
Promat Deep Hole Drill Bit 6.5mm HSS Cylindrical Shank 275mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6F243284
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
190
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
275
Taladro de diámetro (mm)
6.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
190
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6F243284
EAN
4015448489818
UBB
500582733068
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000861163