text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 6.5mm HSS Cylindrical Shank 215mm


Artículo No. 5G434475
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 150
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 215
Taladro de diámetro (mm) 6.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 150
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 5G434475
EAN 4015448489603
UBB 500582412796
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861142
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.