text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 5mm HSS-E Cylindrical Shank 315mm


Artículo No. 6K000379
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 210
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 315
Taladro de diámetro (mm) 5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 210
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075060
Type Deep Hole Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 6K000379
EAN 4015448738237
UBB 500582799234
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000865958
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.