Brocas
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
Taladrar
Brocas
1B829792
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
Promat Deep Hole Drill Bit 5.5mm HSS Cylindrical Shank 260mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1B829792
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
180
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
260
Taladro de diámetro (mm)
5.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
180
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Apto para metales no férricos
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1B829792
EAN
4015448489795
UBB
500573984019
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000861161