text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 4.2mm HSS Cylindrical Shank 175mm


Artículo No. 0V668959
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 120
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 175
Taladro de diámetro (mm) 4.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 120
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 0V668959
EAN 4015448489559
UBB 500573892519
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861137
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.