Brocas
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
Taladrar
Brocas
9P970676
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
Promat Deep Hole Drill Bit 3mm HSS-Co Cylindrical Shank 190mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9P970676
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
130
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
190
Taladro de diámetro (mm)
3
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
130
Adecuado para acero
Sí
Adecuada para hierro fundido
Sí
Material de corte
HSS-E
Ángulo de punta (°)
130
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9P970676
EAN
4015448737919
UBB
500583889554
UNSPSC
20111611
Artículo del fabricante nr
4000865929