text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 11.5mm HSS Cylindrical Shank 365mm


Artículo No. 2H269796
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 250
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 365
Taladro de diámetro (mm) 11.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 250
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 2H269796
EAN 4015448489917
UBB 500581388971
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861173
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.