text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 10mm HSS-Co Cylindrical Shank 430mm


Artículo No. 4G796305
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 295
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 430
Taladro de diámetro (mm) 10
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 295
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 4G796305
EAN 4015448738367
UBB 500582048715
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000865969
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.