text.skipToContent text.skipToNavigation

Productos BOSCH SDS+ 4X100X165MM


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job, and it has traditionally taken its toll on drill bits. Regular two-cutter bits get stuck in rebar and they eventually break. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS plus-7X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t

Artículo No. 1B802047
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 100
Adecuado para acero inoxidable No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 165
Taladro de diámetro (mm) 4
Sistema de sujeción SDS-plus
Longitud de corte (mm) 100
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Bosch
Type Hammer Drill Bit

Descripción

Martillo perforador a batería con SDS plus GBH 18V-21, El martillo perforador a batería GBH 180-LI ofrece la combinación única y ventajosa de asequibilidad y calidad Bosch, ideal para perforar y cincelar ligeramente en hormigón y ladrillo o madera y acero. Altamente eficiente, mantiene un rendimiento duradero incluso al taladrar muchos agujeros y ofrece un 20% más de tiempo de funcionamiento de la batería que su predecesor. Además, el martillo perforador sin escobillas minimiza el mantenimiento de la herramienta, ya que no es necesario cambiar las escobillas de carbón. Asequibilidad y calidad Bosch para taladrar y cincelar ligeramente en hormigón, ladrillo, madera y acero. Rendimiento duradero para taladrar muchos agujeros y un 20% más de autonomía de la batería que su predecesor. Mínimo mantenimiento de la herramienta: no es necesario cambiar las escobillas de carbón. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 2 x batería GBA 18V 4,0Ah (1 600 Z00 038), Cargador rápido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), Tope de profundidad (número de recambio: 1 613 001 009), Paño de máquina (número de recambio: 1 619 200 413)

Números de artículo

Artículo No. 1B802047
EAN 4059952531311
UBB 500718648180
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608900058
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.