text.skipToContent text.skipToNavigation

Primp Paño de limpieza 42 x 40cm


Paño de trabajo muy resistente en un práctico estuche de transporte. Este paño está fabricado con el material de pulido más avanzado. Las fibras se tejen a una presión extremadamente alta. Por lo tanto, estos paños son muy potentes y pueden ofrecer un rendimiento excelente incluso cuando están mojados. Son ideales para la absorción de aceite, etc.

Artículo No. 6G716960
Color Blanco
Diseño Otro
Embalaje Box
Número de hojas 650
Longitud de la hoja (mm) 400
Embalado por 1

Especificaciones

Color Blanco
Diseño Otro
Embalaje Box
Número de hojas 650
Longitud de la hoja (mm) 400
Anchura de la hoja (mm) 420
Etiqueta ecológica de la UE No
Marca Fabory approved vendor
Type Absorbent Cloth

Descripción

Paño de trabajo muy resistente en un práctico estuche de transporte. Este paño está fabricado con el material de pulido más avanzado. Las fibras se tejen a una presión extremadamente alta. Por lo tanto, estos paños son muy potentes y pueden ofrecer un rendimiento excelente incluso cuando están mojados. Son ideales para la absorción de aceite, etc.

Números de artículo

Artículo No. 6G716960
EAN 8717703514896
UBB 500671111820
UNSPSC 47130000
Artículo del fabricante nr 51490508
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.