text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut with serrated flange with non-metallic insert DIN ≈6926 Acero inoxidable (Inox) A4 50 M4


Artículo No.
Diámetro
Clase 50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M4
Clase 50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M4
dc (max.) 10
h (max.) 6.1
P 0.7
s 7

Estándares

DIN ≈6926

Números de artículo

Artículo No. 55734.040.001
EAN 8715494635103
UBB 500634473580
UNSPSC 31161716

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.