Tuerca auto bloqueante
55734
55734.100.001
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
Prevailing torque type hexagon nut with serrated flange with non-metallic insert DIN ≈6926 Acero inoxidable (Inox) A4 50 M10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Clase
50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M10
dc (max.)
21.8
h (max.)
13.5
P
1.5
s
15
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈6926
Números de artículo
Artículo No.
55734.100.001
EAN
8715494635141
UBB
500634473903
UNSPSC
31161716