text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut with serrated flange with non-metallic insert DIN ≈6926 Acero inoxidable (Inox) A2 50 M8


Artículo No.
Diámetro
Clase 50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Clase 50
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M8
dc (max.) 17.9
h (max.) 11.1
P 1.25
s 13

Estándares

DIN ≈6926

Números de artículo

Artículo No. 51734.080.001
EAN 8715494272445
UBB 500571875318
UNSPSC 31161716

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.