text.skipToContent text.skipToNavigation

Power wrench socket bit 750 L 1 inch hexagon width across flats 46 mm length 100 mm ASW


Artículo No. 0A974826
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 46
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 46
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 62
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Asw
Codigo SA 82042000
Model 750 L

Números de artículo

Artículo No. 0A974826
EAN 4050623705543
UBB 500573607818
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 075055
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.