text.skipToContent text.skipToNavigation

Power wrench socket bit 750 L 1 inch hexagon width across flats 36 mm length 100 mm ASW


Artículo No. 3V932700
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 36
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 36
Longitud (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 64
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Asw
Model 750 L

Números de artículo

Artículo No. 3V932700
EAN 4050623705505
UBB 500581913919
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 075051
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.