text.skipToContent text.skipToNavigation

Power wrench socket bit 750 1 inch hexagon width across flats 50 mm length 80 mm ASW


Artículo No. 1N561053
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 50
Longitud (mm) 80
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 50
Longitud (mm) 80
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 42
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Asw
Model 750

Números de artículo

Artículo No. 1N561053
EAN 4050623705307
UBB 500581129839
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 075016
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.