text.skipToContent text.skipToNavigation

Power wrench socket bit 750 1 inch hexagon width across flats 33 mm length 60 mm ASW


Artículo No. 1E727088
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 33
Longitud (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 33
Longitud (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 21
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Asw
Model 750

Números de artículo

Artículo No. 1E727088
EAN 4050623705239
UBB 500581012753
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 075009
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.