text.skipToContent text.skipToNavigation

Power wrench socket bit 750 1 inch hexagon width across flats 32 mm length 60 mm ASW


Artículo No. 3K537704
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 32
Longitud (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 32
Longitud (mm) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 21
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Asw
Codigo SA 82042000
Model 750

Números de artículo

Artículo No. 3K537704
EAN 4050623705222
UBB 500581746525
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 075008
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.