Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
8X951177
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
Power wrench socket bit 740 3/4 inch hexagon width across flats 46 mm ASW
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8X951177
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
46
Longitud (mm)
63
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
46
Longitud (mm)
63
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
27
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Asw
Codigo SA
82042000
Model
740
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8X951177
EAN
4050623704607
UBB
500583679187
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
074024