Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Llaves de vaso
6W247634
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
Power wrench socket bit 740 3/4 inch hexagon width across flats 32 mm ASW
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6W247634
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
32
Longitud (mm)
56
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Ancho de llave (mm)
32
Longitud (mm)
56
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
3/4 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
23
Para atornillador de impacto
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Asw
Model
740
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6W247634
EAN
4050623704515
UBB
500582963566
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
074015