text.skipToContent text.skipToNavigation

Power wrench socket bit 720 1/2 inch hexagon width across flats 24 mm ASW


Artículo No. 7M039867
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 24
Longitud (mm) 45
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 24
Longitud (mm) 45
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 14
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Asw
Model 720

Números de artículo

Artículo No. 7M039867
EAN 4050623702542
UBB 500583164511
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 072017
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.