text.skipToContent text.skipToNavigation

Power wrench socket bit 720 1/2 inch hexagon width across flats 22 mm ASW


Artículo No. 6J424224
Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 22
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Ancho de llave (mm) 22
Longitud (mm) 38
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 13
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Asw
Model 720

Números de artículo

Artículo No. 6J424224
EAN 4050623702535
UBB 500582791215
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 072016
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.