Accesorios
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
8X964456
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
Power wrench insert extension 550 square drive 1 inch length 250 mm ASW
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8X964456
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
250
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
25.4
Varilla cuadrada
25 mm (1 inch)
Probado según ISO 3316
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
250
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
25.4
Varilla cuadrada
25 mm (1 inch)
Probado según ISO 3316
No
Probado por VDE
No
Marca
Asw
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8X964456
EAN
4050623500193
UBB
500583679427
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
005502