text.skipToContent text.skipToNavigation

Power drill wood bit diameter 6.0 mm overall length 93 mm CV steel PROMAT


Article number 0Z693496
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 6
Sistema de sujeción Otro
Apto para madera
Material de corte Chrome-vanadium steel
Forma de la caña Cilíndrico
Packed per 1

Specifications

Longitud total (mm) 93
Taladro de diámetro (mm) 6
Diámetro del eje (mm) 6
Sistema de sujeción Otro
Apto para madera
Material de corte Chrome-vanadium steel
Forma de la caña Cilíndrico
Marca Promat
Codigo SA 82075090

Article numbers

Article number 0Z693496
EAN 4015448445609
UBB 500573942025
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  4000863106
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.