text.skipToContent text.skipToNavigation

Portapuntas Gedore KB 819


Destornillador hexagonal según DIN 3126 - D 8 (5/16) y destornillador cuadrado Forma G DIN 3121, Para herramientas manuales o eléctricas, Para su uso en herramientas eléctricas, recomendamos utilizar un anillo de seguridad y un pasador, Fosfatado de manganeso, * Longitud no estandarizada, fosfatado de manganeso, * Longitud no estandarizada

Artículo No. G2408.001.790
Longitud (mm) 35
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 8
Tipo en el lado de la herramienta Hexagonal (hembra)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (masculino)
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 35
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 8
Tipo en el lado de la herramienta Hexagonal (hembra)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (masculino)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 5/16 pulgadas
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 12.5
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 70
Type Adapter Bit

Descripción

Destornillador hexagonal según DIN 3126 - D 8 (5/16) y destornillador cuadrado Forma G DIN 3121, Para herramientas manuales o eléctricas, Para su uso en herramientas eléctricas, recomendamos utilizar un anillo de seguridad y un pasador, Fosfatado de manganeso, * Longitud no estandarizada, fosfatado de manganeso, * Longitud no estandarizada

Números de artículo

Artículo No. G2408.001.790
EAN 4010886656341
UBB 203120560529
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 6563480
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.