text.skipToContent text.skipToNavigation

Portabit Wera 899/4/1 SB SiS 1/4 x 152


899/4/1 SB Porta-puntas universal, 1/4", x 152 mmSoporte universal para la toma de puntas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3. Manguito de acero inoxidable para una protección anticorrosiva muy especial. El anillo de retención garantiza un ajuste óptimo de la herramienta en el soporte. El fuerte imán permanente sujeta las puntas de forma ab

Artículo No. 1A263340
Longitud (mm) 152
Magnético
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Embalado por 3
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud (mm) 152
Magnético
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina (mm) 6.3
Soporte de vaso No
Marca Wera
Model 899/4/1 SB
Type Bit Holder

Descripción

899/4/1 SB Porta-puntas universal, 1/4", x 152 mmSoporte universal para la toma de puntas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3. Manguito de acero inoxidable para una protección anticorrosiva muy especial. El anillo de retención garantiza un ajuste óptimo de la herramienta en el soporte. El fuerte imán permanente sujeta las puntas de forma absolutamente segura. hexagonal, adecuado para atornilladores con toma según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 1A263340
EAN 4013288099907
UBB 500643511610
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05134398001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.