Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
6O423378
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
Porta tornillos Facom para destornillador de cabeza ranurada 240mm Longitud
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6O423378
Diseño
Derecho
Aislamiento
No
Peso
56
Longitud total (mm)
240
Longitud de la hoja (mm)
150
Anchura de la hoja (mm)
1.5
Espesor de la hoja (mm)
0.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Derecho
Aislamiento
No
Peso
56
Longitud total (mm)
240
Longitud de la hoja (mm)
150
Anchura de la hoja (mm)
1.5
Espesor de la hoja (mm)
0.5
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
1 componente
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Con protección antivuelco
No
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6O423378
EAN
3148510050003
UBB
500638783059
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
AF