text.skipToContent text.skipToNavigation

Porta-puntas Wera 890/4/1 /41 1/4X57 52575


890/4/1 Porta-puntas universal, 1/4", x 57 mmPorta-puntas universal para el alojamiento de puntas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3. El anillo de retención garantiza un ajuste óptimo de la herramienta en el portapuntas. hexagonal, apto para atornilladores con alojamiento según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81281.052.575
Longitud (mm) 57
Magnético No
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 57
Magnético No
Cabezal de cambio rápido No
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina (mm) 6.3
Soporte de vaso No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 27
Codigo SA 8466103800
Model 890 /41
Type Bit Holder

Descripción

890/4/1 Porta-puntas universal, 1/4", x 57 mmPorta-puntas universal para el alojamiento de puntas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3. El anillo de retención garantiza un ajuste óptimo de la herramienta en el portapuntas. hexagonal, apto para atornilladores con alojamiento según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81281.052.575
EAN 4013288017239
UBB 425232110378
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05052575001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.