text.skipToContent text.skipToNavigation

Porta-puntas Wera 8784 B1 B1-1/4« x 3/8»- 44mm


8784 B1 Adaptador de puntas Zyklop, 3/8",, 1/4", x 3/8", x 44 mmConector de cabeza cuadrada a hexagonal. Para puntas hexagonales de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6.3 y E 6.3 y conexiones Wera serie 1 y 4. Con portabrocas de cierre rápido. Con portabrocas de cierre rápido.

Artículo No. 81042.063.044
Longitud (mm) 44
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/8 de pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 9.5
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 44
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/8 de pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 9.5
Marca Wera
Peso por pieza (g) 43
Type Zyklop Bit Adapter

Descripción

8784 B1 Adaptador de puntas Zyklop, 3/8",, 1/4", x 3/8", x 44 mmConector de cabeza cuadrada a hexagonal. Para puntas hexagonales de 1/4" según DIN ISO 1173-C 6.3 y E 6.3 y conexiones Wera serie 1 y 4. Con portabrocas de cierre rápido. Con portabrocas de cierre rápido.

Números de artículo

Artículo No. 81042.063.044
EAN 4013288121301
UBB 500511984352
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05003590001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.