text.skipToContent text.skipToNavigation

Porta-puntas Gedore KB 830


Accionamiento hexagonal según DIN 3126 - D 8 (5/16) y accionamiento cuadrado Forma G DIN 3121, Para herramientas manuales o eléctricas, Para el uso en herramientas eléctricas, recomendamos el uso de un anillo y un pasador de seguridad, Fosfatado de manganeso, * Longitud no normalizada, fosfatado de manganeso, * Longitud no normalizada

Artículo No. G2408.001.780
Longitud (mm) 30
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/8 de pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 8
Tipo en el lado de la herramienta Hexagonal (hembra)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (masculino)
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 30
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/8 de pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 8
Tipo en el lado de la herramienta Hexagonal (hembra)
Tipo en el lado de la toma Cuadrado (masculino)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 5/16 pulgadas
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 10
Marca Gedore

Descripción

Accionamiento hexagonal según DIN 3126 - D 8 (5/16) y accionamiento cuadrado Forma G DIN 3121, Para herramientas manuales o eléctricas, Para el uso en herramientas eléctricas, recomendamos el uso de un anillo y un pasador de seguridad, Fosfatado de manganeso, * Longitud no normalizada, fosfatado de manganeso, * Longitud no normalizada

Números de artículo

Artículo No. G2408.001.780
EAN 4010886656389
UBB 203120560784
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 6563800
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.