text.skipToContent text.skipToNavigation

Porta-puntas de Wera 894/4/1 /41 1/4X75 53520


894/4/1 Portapuntas universal, 1/4", x 75 mmPortapuntas universal para la recogida de puntas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3. Portabrocas de sujeción rápida para un cambio rápido de la broca. hexagonal, apto para atornilladores con toma según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81285.053.520
Longitud (mm) 75
Magnético No
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 75
Magnético No
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina (mm) 6.3
Soporte de vaso No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 28
Codigo SA 8466103800
Model 894 /41
Type Bit Holder

Descripción

894/4/1 Portapuntas universal, 1/4", x 75 mmPortapuntas universal para la recogida de puntas con cabeza hexagonal de según DIN ISO 1173-C 6.3. Portabrocas de sujeción rápida para un cambio rápido de la broca. hexagonal, apto para atornilladores con toma según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81285.053.520
EAN 4013288017505
UBB 425232917087
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05053520001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.