text.skipToContent text.skipToNavigation

Porta-puntas de Wera 8784 C2 C2- 5/16 «X1/2»- 50MM


8784 C2 Adaptador de puntas Zyklop, 1/2",, 5/16",, 5/16", x 1/2", x 50 mmAdaptador de cuadrada a hexagonal. Para puntas hexagonales de 5/16", según DIN ISO 1173-C 8 y conexión Wera serie 2, con portabrocas de cierre rápido.

Artículo No. 81072.079.050
Longitud (mm) 50
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 7.9
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 5/16 pulgadas
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 50
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 7.9
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 5/16 pulgadas
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm) 12.7
Marca Wera
Peso por pieza (g) 95
Codigo SA 8466103800
Type Zyklop Bit Adapter

Descripción

8784 C2 Adaptador de puntas Zyklop, 1/2",, 5/16",, 5/16", x 1/2", x 50 mmAdaptador de cuadrada a hexagonal. Para puntas hexagonales de 5/16", según DIN ISO 1173-C 8 y conexión Wera serie 2, con portabrocas de cierre rápido.

Números de artículo

Artículo No. 81072.079.050
EAN 4013288119353
UBB 500511989302
UNSPSC 27112809
Artículo del fabricante nr 05003641001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.