text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Porta-Puntas Combinado Wera 898/4 1/4» Hex 50mm


898/4 Portapuntas combinado, 50 mmPortapuntas combinado para puntas con accionamiento de media luna de 4 mm (serie 9 de Wera) y accionamiento HIOS de 4 mm (serie 21 de Wera): portabrocas de sujeción rápida, accionamiento hexagonal de 1/4", adecuado para atornilladores con toma de fuerza según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 6L546656
Longitud 50
Magnético No
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca Otro
Tamaño inserción broca (mm) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 50
Magnético No
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca Otro
Tamaño inserción broca (mm) 4
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina (mm) 6.3
Soporte de vaso No
Marca Wera
Model 898/4

Descripción

898/4 Portapuntas combinado, 50 mmPortapuntas combinado para puntas con accionamiento de media luna de 4 mm (serie 9 de Wera) y accionamiento HIOS de 4 mm (serie 21 de Wera): portabrocas de sujeción rápida, accionamiento hexagonal de 1/4", adecuado para atornilladores con toma de fuerza según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 6L546656
EAN 4013288184177
UBB 500643570855
UNSPSC 27112836
Artículo del fabricante nr 05051500001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.