text.skipToContent text.skipToNavigation

Pneumatic rivet nut device RC 6758 traction 24,000 N thread M3–M12 RODCRAFT


Artículo No. 2Y822895
Peso 2160
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Fuerza de ajuste (N) 24000
Inserción de la herramienta (mm) 12
Presión máx. de funcionamiento (psi) 91
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Volumen de aire necesario 24.6
Embalado por 1

Especificaciones

Peso 2160
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Fuerza de ajuste (N) 24000
Inserción de la herramienta (mm) 12
Presión máx. de funcionamiento (psi) 91
Entrada de aire del lado del aparato R 1/4 pulgada
Volumen de aire necesario 24.6
Marca Rodcraft

Números de artículo

Artículo No. 2Y822895
EAN 4030178833441
UBB 500581627238
UNSPSC 27000000
Artículo del fabricante nr 4000898879
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.