Lijadoras
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
Amoladoras neumáticas
Lijadoras
9R522338
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
Pneumatic orbital sander 9033-2 150 mm 12000 min-¹ 5 mm HAZET
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9R522338
Velocidad de rotación (1/min)
12000
Peso de la máquina (kg)
0.9
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm)
150
Montaje abrasivo
Otro
Diámetro del circuito oscilante 1 (mm)
5
Número de orificios Disco abrasivo
6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Velocidad de rotación (1/min)
12000
Peso de la máquina (kg)
0.9
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm)
150
Montaje abrasivo
Otro
Diámetro del circuito oscilante 1 (mm)
5
Número de orificios Disco abrasivo
6
Volumen de aire necesario
57
Type
9033-2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9R522338
EAN
4000896156337
UBB
500583945166
UNSPSC
27112708
Artículo del fabricante nr
4000898934