Alicates manuales para remaches
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
Grapas, clavos & remaches
Remachadoras
Alicates manuales para remaches
5L981446
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
Pneumatic blind riveter RC 6748 21000 N 4.8–7.8 mm RODCRAFT
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5L981446
Anchura
130
Altura
350
Fuerza de tracción máx. (N)
21000
Longitud (mm)
325
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Funcionamiento
Neumático/hidráulico
Fuerza de ajuste (N)
21000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
130
Altura
350
Fuerza de tracción máx. (N)
21000
Longitud (mm)
325
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Funcionamiento
Neumático/hidráulico
Fuerza de ajuste (N)
21000
Inserción de la herramienta (mm)
7.8
Presión máx. de funcionamiento (psi)
91.3
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Para tipo de remache
Acero
Diámetro máx. del remache (mm)
7.8
Volumen de aire necesario
246
Marca
Rodcraft
Model
RC6748
Type
8951000409
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5L981446
EAN
4030178833434
UBB
500582494703
UNSPSC
31162201
Artículo del fabricante nr
4000898878