Las picadoras
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
5A236377
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
Pneumatic angle grinder 9032M-5 18000 min-¹ 6 mm HAZET
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5A236377
Anchura
30
Altura
126
Longitud (mm)
69
Velocidad de rotación (1/min)
18000
Peso de la máquina (kg)
0.48
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
30
Altura
126
Longitud (mm)
69
Velocidad de rotación (1/min)
18000
Peso de la máquina (kg)
0.48
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
Otro
Vibraciones (m/s²)
5.1
Inserción de la herramienta (mm)
6
Presión máx. de funcionamiento (psi)
91.37
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Volumen de aire necesario
84
Marca
Hazet
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5A236377
EAN
4000896227105
UBB
500582341268
UNSPSC
27112704
Artículo del fabricante nr
9032M-5