text.skipToContent text.skipToNavigation

Plunge saw blade AIZ 32 AIT width 32 mm plunge depth 40 mm 5 pc. Starlock BOSCH


Long Life Cutting Hard Metal! When hardened screws rust or otherwise get stuck, cutting them off perfectly flat to the surface is the only option. The EXPERT MetalMax makes a perfect flush cut even in hardened metal and, with its outstanding longevity, is the perfect accessory for the tradesman wanting to cut tough materials with a multitool. You’ve see

Artículo No. 8C528685
Aplicación Aserradura
Forma Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Aserradura
Forma Otro
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Longitud hoja de sierra (mm) 32
Profundidad de la sierra (mm) 40
Modelo de sierra Hoja de sierra de inmersión
Marca Bosch

Descripción

Cargador GAL 18V6-80, El GAL 18V6-80 ofrece una carga continua en el trabajo o durante la noche en dos ciclos. El primer ciclo carga hasta seis baterías secuencialmente hasta el 80%. El segundo ciclo completa el proceso, cargando todas las baterías hasta el 100%. Gracias a una corriente de carga de 8 A, las baterías ProCORE18V 8,0 Ah se cargan hasta el 80% en sólo 42 minutos. Los indicadores de nivel de carga con 5 LED en cada interfaz de carga muestran el progreso preciso de la carga. Con un botón de inicio prioritario para cada interfaz, se puede interrumpir el ciclo para iniciar la carga de la batería seleccionada inmediatamente. El GAL 18V6-80 es compatible con baterías de 18V. La fijación del cargador de varias baterías a una L-BOXX evita movimientos potencialmente perjudiciales durante el transporte. El mango del cargador dispone de clavijas que permiten enrollar el cable para guardarlo y transportarlo con seguridad. Caja de cartón, adaptador L-BOXX para GAL 18V6-80

Números de artículo

Artículo No. 8C528685
EAN 4059952530673
UBB 500718644205
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608900015
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.