text.skipToContent text.skipToNavigation

Plegadora Knipex 3303-160mm


Alicates de pico de pato Mordazas con forma de pico de pato de 9 mm de ancho en la punta y que se estrechan hasta 1,5 mm de ancho. Superficies de agarre lisas. - Espesor de la boca (unión) (T1): 7,5mm- Anchura de las puntas (W4): 3,0mm- Espesor de las puntas (T2): 9,0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 55.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 15.0mm

Artículo No. K1033.300.160
Aislamiento
Longitud (mm) 160
Material Acero
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Superficie de agarre Sin revestimiento
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud (mm) 160
Material Acero
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Superficie de agarre Sin revestimiento
Forjado
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 100
Type Duckbill Pliers

Descripción

Alicates de pico de pato Mordazas con forma de pico de pato de 9 mm de ancho en la punta y que se estrechan hasta 1,5 mm de ancho. Superficies de agarre lisas. - Espesor de la boca (unión) (T1): 7,5mm- Anchura de las puntas (W4): 3,0mm- Espesor de las puntas (T2): 9,0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 55.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 15.0mm

Números de artículo

Artículo No. K1033.300.160
EAN 4003773016670
UBB 419100388216
UNSPSC 27112125
Artículo del fabricante nr 33 03 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.