text.skipToContent text.skipToNavigation

Plato soporte Klingspor ST 358 diámetro 115 mm M14


Plato de soporte semiduro permite buena adaptación a la pieza trabajada - Para uso universal, especialmente para lijado de superficies y acabado (grano 5 y más finos) - Resistencia a temperaturas altas

Artículo No. S0197.140.115
Número máximo de revoluciones (1/min) 13300
Diámetro 115
Tipo Desct
Fijación Thread
Tamaño de conexión M14
Embalado por 1

Especificaciones

Número máximo de revoluciones (1/min) 13300
Diámetro 115
Tipo Desct
Fijación Thread
Tamaño de conexión M14
Diámetro del disco abrasivo (mm) 115
Marca Klingspor
Peso por pieza (g) 52
Model ST 358
Type Backing Pad

Números de artículo

Artículo No. S0197.140.115
EAN 4014855017850
UBB 240217078643
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 14838
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.