text.skipToContent text.skipToNavigation

Erdi Plate shears D202-250 length 250 mm


For straight cuts. D202 – Painted handles. D102 – PVC dipped handles. Available only in right cutting version

Artículo No. 1S362738
Longitud de la hoja (mm) 60
Longitud (mm) 250
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 60
Longitud (mm) 250
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 1
Modelo recto
Marca Erdi
Codigo SA

Descripción

For straight cuts. D202 – Painted handles. D102 – PVC dipped handles. Available only in right cutting version

Números de artículo

Artículo No. 1S362738
UBB 500719115106
UNSPSC 27111507
Artículo del fabricante nr D202-250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.