text.skipToContent text.skipToNavigation

Plastic container rectangular 55 l ND-PE white L750 x W445 x H200 mm CRAEMER


Artículo No. 5J611427
Color Blanco
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 55
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Embalado por 1

Especificaciones

Color Blanco
Protección de la superficie Otro
Volumen (ml) 55
Con tapa de cubierta No
Material Otro
Con asa
Apilable
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 400
Altura interior (mm) 196
Anchura exterior (mm) 445
Altura exterior (mm) 200
Profundidad exterior (mm) 750
Profundidad interior (mm) 700
Marca Craemer
Type 81211100

Números de artículo

Artículo No. 5J611427
EAN 4260126616417
UBB 500582441589
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr 9000450311
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.