text.skipToContent text.skipToNavigation

Placa de precisión de Fabory Acero inoxidable A2 90 x 80 x 0,10mm


Artículo No. 83316.090.010
Espesor (mm) 0.1
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Acero inoxidable V2A
Material Acero inoxidable
Marca Fabory approved vendor
Peso por pieza (g) 4
Type Precision Plate
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Espesor (mm) 0.1
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Acero inoxidable V2A
Material Acero inoxidable
Marca Fabory approved vendor
Peso por pieza (g) 4
Type Precision Plate

Dimensiones

a 90
b 80
c 32
d 0.1

Números de artículo

Artículo No. 83316.090.010
EAN 8715492916877
UBB 950356581609
UNSPSC 27111826
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.