text.skipToContent text.skipToNavigation

Placa de precisión de Fabory Acero inoxidable A2 75 x 70 x 1,00mm


Artículo No. 83316.075.100
Espesor (mm) 1
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Acero inoxidable V2A
Material Acero inoxidable
Marca Fabory approved vendor
Type Precision Plate
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Espesor (mm) 1
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Acero inoxidable V2A
Material Acero inoxidable
Marca Fabory approved vendor
Type Precision Plate

Dimensiones

a 75
b 70
c 23
d 1

Números de artículo

Artículo No. 83316.075.100
EAN 8715492916846
UBB 950356581377
UNSPSC 27111826
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.